PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs bordával 120mm horg GT28663 - 111227
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 120-120 mm
Vezetéktartó átmérő - 120-120 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273024349
Sonepar cikkszám
GT28663
Gyártói cikkszám
111227
Gyártói típuskód
111227
Befogási tartomány:
120-120 mm
Vezetéktartó átmérő:
120-120 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Robbanásvédett:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs bordával 120mm horg