PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs univ. átm 60-120mm acél GT07096 - 110250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 60-120 mm
Vezetéktartó átmérő - 60-120 mm
Anyag - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület - kezeletlen
Min. szorító-/feszítő tartomány coll - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273018591
Sonepar cikkszám
GT07096
Gyártói cikkszám
110250
Gyártói típuskód
110250
Befogási tartomány:
60-120 mm
Vezetéktartó átmérő:
60-120 mm
Anyag:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Felület:
kezeletlen
Min. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Max. szorító-/feszítő tartomány coll:
egyéb
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs univ. átm 60-120mm acél