PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs univ. átm 80-150mm acél G72256 - 110251
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérési tartomány feszültségfajtája - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273018638
Sonepar cikkszám
G72256
Gyártói cikkszám
110251
Gyártói típuskód
110251
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:
Igen
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:
Igen
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0.1 s
Váltóérintkezők száma:
1
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
10 s
Szélesség:
91 mm
Magasság:
66.2 mm
Mélység:
35.8 mm