Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs univ. átm acél SN030973 - 110249

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi csőbilincs univ. átm  acél SN030973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérési tartomány feszültségfajtája - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • 3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges - Igen

  • 1-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú-túlfeszültség lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN030973

Gyártói cikkszám

110249

Gyártói típuskód

110249

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

3-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

1-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-túlfeszültség lehetséges:

Igen

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-alsó feszültséghatár lehetséges:

Igen

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0.1 s

Váltóérintkezők száma:

1

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

2 s

Szélesség:

91 mm

Magasság:

66.2 mm

Mélység:

35.8 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi csőbilincs univ. átm acél