PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna csőbilincs 100mm horg GT18189 - 111100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 100-100 mm
Vezetéktartó átmérő - 100-100 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk - 10.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273022543
Sonepar cikkszám
GT18189
Gyártói cikkszám
111100
Gyártói típuskód
111100
Befogási tartomány:
100-100 mm
Vezetéktartó átmérő:
100-100 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Csatlakozólyuk:
10.5 mm
Bimetál (kettősfém) összekötő:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi ereszcsatorna csőbilincs 100mm horg