PRÖPSTER - Villámvédelmi ereszcsatorna csőbilincs 80-150MM GT02907 - 111215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 80-150 mm
Vezetéktartó átmérő - 0-0 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk - 9 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273024004
Sonepar cikkszám
GT02907
Gyártói cikkszám
111215
Gyártói típuskód
111215
Befogási tartomány:
80-150 mm
Vezetéktartó átmérő:
0-0 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatlakozólyuk:
9 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi csőbilincs ; Villámvédelmi ereszcsatorna csőbilincs 80-150MM