Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogó 3m opti.felfogórúd Rd10/16 Al GT80032 - 103183

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi felfogó 3m opti.felfogórúd Rd10/16 Al GT80032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 16 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273013688

Sonepar cikkszám

GT80032

Gyártói cikkszám

103183

Gyártói típuskód

103183

Átmérő:

16 mm

Hosszúság:

3000 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Keresztföldelő ; Villámvédelmi levezető 3m