PRÖPSTER - Villámvédelmi műanyag vezetéktartó M8 G72170 - 1153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Tartó anyaga - műanyag
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga - műanyag
Alsó rész anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273005096
Sonepar cikkszám
G72170
Gyártói cikkszám
1153
Gyártói típuskód
1153
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Tartó anyaga:
műanyag
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Áthidaló anyaga:
műanyag
Alsó rész anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi műanyag vezetéktartó M8