Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi Niro vezetéktartó RD8 GT46342 - 111027

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi Niro vezetéktartó RD8 GT46342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Alkalmazás - hullámlemez tető

  • Befogási tartomány - 8-8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273020426

Sonepar cikkszám

GT46342

Gyártói cikkszám

111027

Gyártói típuskód

111027

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Alkalmazás:

hullámlemez tető

Befogási tartomány:

8-8 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

18 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi Niro vezetéktartó RD8