PRÖPSTER - Villámvédelmi tartó betonba Hacél h:500mm átm:8-10 G72264 - 999500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Vezetékátmérő - 8-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - nyeregtető
Befogási tartomány - 8-10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72264
Gyártói cikkszám
999500
Gyártói típuskód
999500
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Vezetékátmérő:
8-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
nyeregtető
Befogási tartomány:
8-10 mm
Tartó anyaga:
acél
Hordozók anyaga:
acél
Vezetéktartó építési magasság:
500 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi tartozék ; Villámvédelmi tartó betonba Hacél h:500mm átm:8-10