PRÖPSTER - Villámvédelmi tartó kúpcserépre átm: 8mm kiem: 150 G72261 - 111180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273023526
Sonepar cikkszám
G72261
Gyártói cikkszám
111180
Gyártói típuskód
111180
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
150 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tartó kúpcserépre átm: 8mm kiem: 150