PRÖPSTER - Villámvédelmi tartó kúpcserépre NIRO 10mm kiem. 150mm G71430 - 111181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - kúpcserép
Befogási tartomány - 10-10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273023557
Sonepar cikkszám
G71430
Gyártói cikkszám
111181
Gyártói típuskód
111181
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
kúpcserép
Befogási tartomány:
10-10 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
150 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tartó kúpcserépre NIRO 10mm kiem. 150mm