PRÖPSTER - Villámvédelmi tartó univ. NIRO 10mm kiem: 150mm G72260 - 111171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - nyeregtető
Befogási tartomány - 10-10 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273023434
Sonepar cikkszám
G72260
Gyártói cikkszám
111171
Gyártói típuskód
111171
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
nyeregtető
Befogási tartomány:
10-10 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
150 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tartó univ. NIRO 10mm kiem: 150mm