Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezeték tartó NIRO kapocs hüvellyel RD8 SN098424 - 1028

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezeték tartó NIRO kapocs hüvellyel RD8 SN098424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Alkalmazás - fémtető

  • Tartó anyaga - műanyag

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098424

Gyártói cikkszám

1028

Gyártói típuskód

Niro-kapocs/A. tip. 1028

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Alkalmazás:

fémtető

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

23 mm

Novemberi ebusiness akció 2024