PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280/10mm n.acél GT10813 - 111541 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 10-10 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - nyeregtető
Befogási tartomány - 10-10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273033112
Sonepar cikkszám
GT10813
Gyártói cikkszám
111541 R
Gyártói típuskód
111541 R
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
10-10 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
nyeregtető
Befogási tartomány:
10-10 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
280 mm
Vezetéktartó építési magasság:
32 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280/10mm n.acél