Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280mm GT02921 - 111051

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280mm GT02921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - hullámlemez tető

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273021126

Sonepar cikkszám

GT02921

Gyártói cikkszám

111051

Gyártói típuskód

111051

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

hullámlemez tető

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

36 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280mm