PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280mm nacél GT01380 - 111015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 640 mm
Mélység - 90 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273020075
Sonepar cikkszám
GT01380
Gyártói cikkszám
111015
Gyártói típuskód
111015
Szélesség:
650 mm
Magasság:
640 mm
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
640 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó 280mm nacél