PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg. acél GT13989 - 111033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - szorítható
Alkalmazás - hullámlemez tető
Befogási tartomány - 1-5 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273020563
Sonepar cikkszám
GT13989
Gyártói cikkszám
111033
Gyártói típuskód
111033
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
szorítható
Alkalmazás:
hullámlemez tető
Befogási tartomány:
1-5 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
20 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg. acél