Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg.acél GT14696 - 111192

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg.acél GT14696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - beakasztható

  • Alkalmazás - kúpcserép

  • Befogási tartomány - 8-8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273023687

Sonepar cikkszám

GT14696

Gyártói cikkszám

111192

Gyártói típuskód

111192

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

beakasztható

Alkalmazás:

kúpcserép

Befogási tartomány:

8-8 mm

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Vezetéktartó építési magasság:

39 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg.acél