PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg.acél SN018638 - 110528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Alkalmazás - kúpcserép
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273019239
Sonepar cikkszám
SN018638
Gyártói cikkszám
110528
Gyártói típuskód
110528
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Alkalmazás:
kúpcserép
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
61 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro horg.acél