PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro nemes acél GT40942 - 111535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - beakasztható
Alkalmazás - nyeregtető
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273033037
Sonepar cikkszám
GT40942
Gyártói cikkszám
111535
Gyártói típuskód
111535
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
beakasztható
Alkalmazás:
nyeregtető
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozó hossza:
410 mm
Vezetéktartó építési magasság:
33 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro nemes acél