PRÖPSTER - Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro nemesacél GT28234 - 111010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ajtó anyaga - acél
Ajtó színe - szürke
Szélesség - 800 mm
Mélység - 23 mm
Magasság - 1976 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273019932
Sonepar cikkszám
GT28234
Gyártói cikkszám
111010
Gyártói típuskód
111010
Ajtó anyaga:
acél
Ajtó színe:
szürke
Szélesség:
800 mm
Mélység:
23 mm
Magasság:
1976 mm
Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:
Nem
Felületvédő ajtó:
egyéb
Ajtó RAL-száma:
7035
Lezárás típusa:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tető-vezetéktartó Rd8 Niro nemesacél