Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi Tetővezeték tartó 8mm műa. GT02903 - 1169

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi Tetővezeték tartó 8mm műa. GT02903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs

  • Vezetékátmérő - 8-8 mm

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - lapos tető

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273005249

Sonepar cikkszám

GT02903

Gyártói cikkszám

1169

Gyártói típuskód

1169

Vezeték rögzítési módja:

csatos bilincs

Vezetékátmérő:

8-8 mm

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

lapos tető

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

43 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi Tetővezeték tartó 8mm műa.