PRÖPSTER - Villámvédelmi Tetővezeték tartó körlap 8mm acél GT15527 - 1175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csatos bilincs
Vezetékátmérő - 8-8 mm
Szerelési mód - ragasztható
Alkalmazás - lapos tető
Befogási tartomány - 8-8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005270
Sonepar cikkszám
GT15527
Gyártói cikkszám
1175
Gyártói típuskód
1175
Vezeték rögzítési módja:
csatos bilincs
Vezetékátmérő:
8-8 mm
Szerelési mód:
ragasztható
Alkalmazás:
lapos tető
Befogási tartomány:
8-8 mm
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Vezetéktartó építési magasság:
121 mm
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi Tetővezeték tartó körlap 8mm acél