Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi tetővezeték tartó L410mm GT11277 - 1076

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi tetővezeték tartó L410mm GT11277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel

  • Szerelési mód - csavarozható

  • Alkalmazás - ferde tetőfelület

  • Tartó anyaga - műanyag

  • Hordozók anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11277

Gyártói cikkszám

1076

Gyártói típuskód

1076

Vezeték rögzítési módja:

csavarbilinccsel

Szerelési mód:

csavarozható

Alkalmazás:

ferde tetőfelület

Tartó anyaga:

műanyag

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hordozó hossza:

410 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Tetővezeték-tartó ; Villámvédelmi tetővezeték tartó L410mm