Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm acél GT07200 - 111005

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm acél GT07200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ajtó anyaga - acél

  • Ajtó színe - szürke

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 23 mm

  • Magasság - 1776 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4059273019734

Sonepar cikkszám

GT07200

Gyártói cikkszám

111005

Gyártói típuskód

111005

Ajtó anyaga:

acél

Ajtó színe:

szürke

Szélesség:

400 mm

Mélység:

23 mm

Magasság:

1776 mm

Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:

Nem

Felületvédő ajtó:

egyéb

Ajtó RAL-száma:

7035

Lezárás típusa:

egyéb

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vez.tartó 8mm acél