Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm cu SN001238 - 111002

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm cu SN001238

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ajtó anyaga - acél

  • Ajtó színe - szürke

  • Szélesség - 1000 mm

  • Mélység - 23 mm

  • Magasság - 1976 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273019574

Sonepar cikkszám

SN001238

Gyártói cikkszám

111002

Gyártói típuskód

111002

Ajtó anyaga:

acél

Ajtó színe:

szürke

Szélesség:

1000 mm

Mélység:

23 mm

Magasság:

1976 mm

Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:

Nem

Felületvédő ajtó:

egyéb

Ajtó RAL-száma:

7035

Lezárás típusa:

egyéb

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Villámvédelmi vez.tartó 8mm cu