PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm nemesacél GT06322 - 111001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ajtó anyaga - acél
Ajtó színe - szürke
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 23 mm
Magasság - 1776 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273019437
Sonepar cikkszám
GT06322
Gyártói cikkszám
111001
Gyártói típuskód
111001
Ajtó anyaga:
acél
Ajtó színe:
szürke
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
23 mm
Magasság:
1776 mm
Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:
Nem
Felületvédő ajtó:
egyéb
Ajtó RAL-száma:
7035
Lezárás típusa:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vez.tartó 8mm nemesacél