PRÖPSTER - Villámvédelmi vez.tartó 8mm réz GT02816 - 111006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ajtó anyaga - acél
Ajtó színe - szürke
Szélesség - 400 mm
Mélység - 23 mm
Magasság - 1976 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273019833
Sonepar cikkszám
GT02816
Gyártói cikkszám
111006
Gyártói típuskód
111006
Ajtó anyaga:
acél
Ajtó színe:
szürke
Szélesség:
400 mm
Mélység:
23 mm
Magasság:
1976 mm
Alkalmas vízmentes membrán alkalmazásához:
Nem
Felületvédő ajtó:
egyéb
Ajtó RAL-száma:
7035
Lezárás típusa:
egyéb
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vez.tartó 8mm réz