Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó 10mm nemesacél GT10281 - 110090 R

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó 10mm nemesacél GT10281

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel

  • Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Beköthető körvezetékátmérők - 10-10 mm

  • Tartó rögzítési módja - furat

  • Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273017006

Sonepar cikkszám

GT10281

Gyártói cikkszám

110090 R

Gyártói típuskód

110090 R

Vezeték rögzítési módja:

szorítóbilinccsel

Tartó anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Beköthető körvezetékátmérők:

10-10 mm

Tartó rögzítési módja:

furat

Alkalmas lapos vezeték szélességhez:

0-0 mm

Hordozók anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Áthidaló anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Alsó rész anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Vezetéktartó építési magasság:

14 mm

Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezetéktartó 10mm nemesacél