PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó 30x3,5mm laposacélhoz GT36007 - 1180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők - 0-0 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 30-30 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4059273005317
Sonepar cikkszám
GT36007
Gyártói cikkszám
1180
Gyártói típuskód
1180
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
cinkezett acél
Beköthető körvezetékátmérők:
0-0 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
30-30 mm
Hordozók anyaga:
cinkezett acél
Áthidaló anyaga:
cinkezett acél
Alsó rész anyaga:
cinkezett acél
Vezetéktartó építési magasság:
15 mm
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezetéktartó 30x3,5mm laposacélhoz