PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó 8mm ragasztható RD8 fólia tetőre SN152885 - 111635
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273034355
Sonepar cikkszám
SN152885
Gyártói cikkszám
111635
Gyártói típuskód
111635
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
220-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
4
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20