PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó fej Rd8-10 M6 V2A GT66532 - 110188
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Nem
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - alapelemre
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273017846
Sonepar cikkszám
GT66532
Gyártói cikkszám
110188
Gyártói típuskód
110188
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Nem
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
alapelemre
Hálózati forma TN-C-S:
Igen
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Méret:
1 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1500 V
Max. PV-feszültség:
1363 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20