PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó GT00209 - 110080 R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - szorítóbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők - 10-10 mm
Tartó rögzítési módja - tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT00209
Gyártói cikkszám
110080 R
Gyártói típuskód
110080 R
Vezeték rögzítési módja:
szorítóbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Beköthető körvezetékátmérők:
10-10 mm
Tartó rögzítési módja:
tiplivel
Alkalmas lapos vezeték szélességhez:
0-0 mm
Hordozók anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Áthidaló anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alsó rész anyaga:
cink-présöntvény
Vezetéktartó építési magasság:
17 mm