PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél GT39796 - 1137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja - furat M csavarmenettel
Alsó rész anyaga - rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus) - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273004990
Sonepar cikkszám
GT39796
Gyártói cikkszám
1137
Gyártói típuskód
1137
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Tartó rögzítési módja:
furat M csavarmenettel
Alsó rész anyaga:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél