PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél szeggel h:150 GT84785 - 110277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus kapcsoló
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 32 A
Tápfeszültség típusa - AC
Max. izzólámpa terhelés - 8000 W
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273018898
Sonepar cikkszám
GT84785
Gyártói cikkszám
110277
Gyártói típuskód
110277
Funkció:
elektronikus kapcsoló
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
32 A
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
8000 W
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
70 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél szeggel h:150