PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél V2A 60-120mm GT17714 - 110056
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - K
Névleges áram - 3 A
Biztosított pólusok száma - 4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
60 kg CO₂-eq
Vonalkód
4059273016634
Sonepar cikkszám
GT17714
Gyártói cikkszám
110056
Gyártói típuskód
110056
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
K
Névleges áram:
3 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges feszültség:
600 V
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
74 mm
Modulszélesség:
4
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
1000 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
4 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Szennyeződési fok:
3
Veszteségi teljesítmény:
7.6 W