PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél V2A M8 GT16803 - 110180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Hálózati forma DC - Igen
Hálózati forma TN-S - Igen
Hálózati forma TT - Igen
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273017785
Sonepar cikkszám
GT16803
Gyártói cikkszám
110180
Gyártói típuskód
110180
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Hálózati forma DC:
Igen
Hálózati forma TN-S:
Igen
Hálózati forma TT:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN-C-S:
Nem
Hálózati forma TN:
Nem
Hálózati forma TN-C:
Nem
Hálózati forma IT:
Nem
Legmagasabb tartós feszültség DC:
1500 V
Távjelző kapcsolattal:
Igen
Méret:
2 TE
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
Jelzés az eszközön:
vizuális
Max. vezeték-keresztmetszet rugalmas (finomszálas):
25 mm2
Max. vezeték-keresztmetszet merev (tömör/többszálas):
25 mm2
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
20 kA
Védelmi szint:
5 kV
Hálózati forma egyéb:
Nem
Névleges feszültség DC:
1500 V
Max. PV-feszültség:
1363 V
Integrált előbiztosítás:
Nem
Védettség (IP):
IP20