Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél V2A M8 SN129690 - 110189

PRÖPSTER
MásolásMásolás
PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó nemesacél V2A M8 SN129690

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4059273017853

Sonepar cikkszám

SN129690

Gyártói cikkszám

110189

Gyártói típuskód

110189

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Novemberi ebusiness akció 2024