PRÖPSTER - Villámvédelmi vezetéktartó rézötv fix 150mm GT09759 - 1037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték rögzítési módja - csavarbilinccsel
Tartó anyaga - réz
Tartó rögzítési módja - ütőcsappal
Hordozók anyaga - réz
Áthidaló anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4059273004389
Sonepar cikkszám
GT09759
Gyártói cikkszám
1037
Gyártói típuskód
1037
Vezeték rögzítési módja:
csavarbilinccsel
Tartó anyaga:
réz
Tartó rögzítési módja:
ütőcsappal
Hordozók anyaga:
réz
Áthidaló anyaga:
réz
Alsó rész anyaga:
réz
Csavarmenet mérete (metrikus):
6
Novemberi ebusiness akció 2024 - Villám- és túlfeszültség-védelem ; Villámvédelmi vezetéktartó ; Villámvédelmi vezetéktartó rézötv fix 150mm