Rábalux - Adelmo,belt.asztali, LED10W,H33cm,fekete SX092409 - 74007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 3000-6000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595740078
Sonepar cikkszám
SX092409
Gyártói cikkszám
74007
Gyártói típuskód
74007
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
3000-6000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
360 mm
Magasság / mélység:
330 mm
Rendszer teljesítmény:
10 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
910-910 lm
Kapcsolóval:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Adelmo,belt.asztali, LED10W,H33cm,fekete