Rábalux - Állólámpa 18W LED-es 5W-os olvasókarral bronz Aaron SN020902 - 4163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Magasság / mélység - 1750 mm
Fényforrás - LED nem cserélhető
Fényforrással - Igen
Lámpateljesítmény - 23-23 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250341637
Sonepar cikkszám
SN020902
Gyártói cikkszám
4163
Gyártói típuskód
4163
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Magasság / mélység:
1750 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Fényforrással:
Igen
Lámpateljesítmény:
23-23 W
Alkalmazható fényforrások száma:
58
Világítófejek száma:
2
Világítófejek mozgathatók:
Igen
Külön olvasólámpával:
Igen
Kapcsolóval:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1800-0 lm
Átmérő:
250 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 18W LED-es 5W-os olvasókarral bronz Aaron