Rábalux - Állólámpa 1x100W E27+1x25W E14 sz.króm Action GT29534 - 4064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - E14
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II
Külső átmérő - 242 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250340647
Sonepar cikkszám
GT29534
Gyártói cikkszám
4064
Gyártói típuskód
4064
Ház színe:
króm
Foglalat:
E14
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
242 mm
Magasság / mélység:
1780 mm
Lámpateljesítmény:
125-125 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Kapcsolóval:
Igen
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x100W E27+1x25W E14 sz.króm Action