Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9 BRONZ 1780mm Gamma GT88720 - 4078

MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9  BRONZ 1780mm Gamma GT88720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Magasság / mélység - 1740 mm

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 28-230 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 4970-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250340784

Sonepar cikkszám

GT88720

Gyártói cikkszám

4078

Gyártói típuskód

4078

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

1740 mm

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

28-230 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4970-0 lm

Átmérő:

320 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9 BRONZ 1780mm Gamma