Nem visszaküldhető

Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s+1x40W G9 bronz IP20 178cm GT86746 - 4076

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa 1x230W  R7s+1x40W  G9 bronz IP20 178cm GT86746

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Magasság / mélység - 1810 mm

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 28-230 W

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250340760

Sonepar cikkszám

GT86746

Gyártói cikkszám

4076

Gyártói típuskód

4076

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

1810 mm

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

28-230 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4970-0 lm

Átmérő:

255 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x230W R7s+1x40W G9 bronz IP20 178cm