Nem visszaküldhető

Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9 fém, üveg Gamma GT98258 - 4077

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9 fém, üveg Gamma GT98258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Foglalat - R7s

  • Fényforrással - Igen

  • Lámpateljesítmény - 28-230 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250340777

Sonepar cikkszám

GT98258

Gyártói cikkszám

4077

Gyártói típuskód

4077

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Foglalat:

R7s

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

28-230 W

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Névleges feszültség:

230-230 V

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4970-0 lm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x230W R7s + 1x40W G9 fém, üveg Gamma