Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Állólámpa 1x230W R7s+1x40W G9 króm IP20 178cm GT67644 - 4075

MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa 1x230W  R7s+1x40W  G9 króm IP20 178cm GT67644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Magasság / mélység - 1810 mm

  • Foglalat - R7s

  • Lámpateljesítmény - 28-230 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250340753

Sonepar cikkszám

GT67644

Gyártói cikkszám

4075

Gyártói típuskód

4075

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Magasság / mélység:

1810 mm

Foglalat:

R7s

Lámpateljesítmény:

28-230 W

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Világítófejek száma:

2

Világítófejek mozgathatók:

Igen

Külön olvasólámpával:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényszabályozó kapcsoló:

Igen

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4970-0 lm

Átmérő:

255 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 1x230W R7s+1x40W G9 króm IP20 178cm