Rábalux - Állólámpa 2x60W E27 ezüst Meda SN078554 - 2906
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 1640 mm
Foglalat - E27
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Világítófejek száma - 2
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250329062
Sonepar cikkszám
SN078554
Gyártói cikkszám
2906
Gyártói típuskód
2906
Magasság / mélység:
1640 mm
Foglalat:
E27
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Világítófejek száma:
2
Névleges feszültség:
230-230 V
Mozgásérzékelővel:
Nem
Átmérő:
400 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa 2x60W E27 ezüst Meda