Rábalux - Állólámpa Diana, álló lámpa olvasókarral, H172cm GT88324 - 4059
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 300 mm
Szélesség - 11775 mm
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Átmérő - 285 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250340593
Sonepar cikkszám
GT88324
Gyártói cikkszám
4059
Gyártói típuskód
4059
Magasság / mélység:
300 mm
Szélesség:
11775 mm
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Átmérő:
285 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Állólámpa Diana, álló lámpa olvasókarral, H172cm