Nem visszaküldhető

Rábalux - Állólámpa LED-es 22W 1880lm 3000K IP20 SN107269 - 4159

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Állólámpa LED-es 22W 1880lm 3000K IP20 SN107269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Magasság / mélység - 1800 mm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Fényforrással - Igen

  • Lámpateljesítmény - 22-22 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250341590

Sonepar cikkszám

SN107269

Gyártói cikkszám

4159

Gyártói típuskód

4159

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Magasság / mélység:

1800 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Lámpateljesítmény:

22-22 W

Alkalmazható fényforrások száma:

76

Világítófejek száma:

2

Világítófejek mozgathatók:

Igen

Külön olvasólámpával:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Mozgásérzékelővel:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1880-0 lm

Állólámpa LED-es 22W 1880lm 3000K IP20